CONO PORTAFRESAS DIN69893A HSK-A63 16X100 MM
Cono portafresas DIN69893A HSK-A63
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:31310004, 9315100004
Rubix:799281683000
fabricante:4317784754071
EAN:4317784754071
Detalles de producto : CONO PORTAFRESAS DIN69893A HSK-A63 16X100 MM
Alojamiento para cabezal portacuchillas, ISO 12164-1 (DIN 69893), forma A, HSK 63
Características: equilibrado con precisión con perforación para canal de refrigeración. De acero cementado especial para componentes sometidos a grandes esfuerzos con una resistencia a la tracción en el núcleo de mín. 950 N/ mm².
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de cabezales portacuchillas y fresas con ranura transversal conforme a DIN 1880.
Volumen de suministro: alojamiento para cabezales portacuchillas con tornillo de apriete de fresa.
Características: equilibrado con precisión con perforación para canal de refrigeración. De acero cementado especial para componentes sometidos a grandes esfuerzos con una resistencia a la tracción en el núcleo de mín. 950 N/ mm².
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de cabezales portacuchillas y fresas con ranura transversal conforme a DIN 1880.
Volumen de suministro: alojamiento para cabezales portacuchillas con tornillo de apriete de fresa.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,40 € Sin IVA
/ unidad
189,24 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días