CONO PORTAFRESAS 32,00 MM A100 COMBI JISB6339ADB BT50
Cono portafresas combinado JISB6339ADB BT50
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:31095132, 9313405132
Rubix:799280888000
fabricante:4317784755214
EAN:4317784755214
Detalles de producto : CONO PORTAFRESAS 32,00 MM A100 COMBI JISB6339ADB BT50
Cono portafresas combinado, BT 50
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² mínimo y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Precisión de concentricidad: BT 40 = 0,01 mm, BT 50 = 0,015 mm.
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con ranura longitudinal y transversal según DIN 841, 842, 1830 y 1880.
Volumen de suministro: cono portafresas combinada con tornillo de apriete de fresa, anillo de arrastre y muelle de ajuste.
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² mínimo y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Precisión de concentricidad: BT 40 = 0,01 mm, BT 50 = 0,015 mm.
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con ranura longitudinal y transversal según DIN 841, 842, 1830 y 1880.
Volumen de suministro: cono portafresas combinada con tornillo de apriete de fresa, anillo de arrastre y muelle de ajuste.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,01 € Sin IVA
/ unidad
135,53 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días