Referencias
Fortis Tools:30935032, 9312605032
Rubix:799280276000
fabricante:4317784722902
EAN:4317784722902
Detalles de producto : PORTAFRESAS 32,00 MM DIN2080 SK50
Portaherramientas sistema Weldon, SK 50
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² mínimo y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Tolerancia de orificio: H5
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cilíndrico y superficie de arrastre lateral según DIN 1835-B y DIN 6535 HB.
Volumen de suministro: portaherramientas con superficie de arrastre con tornillo tensor montado, a partir de Ø 25 mm con dos tornillos tensores.
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² mínimo y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Tolerancia de orificio: H5
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cilíndrico y superficie de arrastre lateral según DIN 1835-B y DIN 6535 HB.
Volumen de suministro: portaherramientas con superficie de arrastre con tornillo tensor montado, a partir de Ø 25 mm con dos tornillos tensores.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,18 € Sin IVA
/ unidad
117,59 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días