ALOJAMIENTO JISB6339ADB BT50 M16X50 MM

Alojamiento JISB6339ADB BT50

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:31230058, 9313750058
Rubix:799281699000
fabricante:4317784754903
EAN:4317784754903
brand logo

Detalles de producto : ALOJAMIENTO JISB6339ADB BT50 M16X50 MM


Portafresas para fresas atornillables, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), BT 50, forma AD/B

Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para el alojamiento de cabezales portafresas con rosca de apriete.

Información técnica


Atributos
177,68 Sin IVA
/ unidad
214,99 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días