Referencias
Renold:08B2S26I
Rubix:902080001130
EAN:0673766006571

Documentos
Detalles de producto : 08 B2 CL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,016 g |
|---|---|
| Cadena | roller chain |
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Diámetro de rodillo | 8.51 mm |
| Tipo | roller chain |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,95 € Sin IVA
/ unidad
5,99 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h