Referencias
Renold:SD35A1S26I
Rubix:904060001222



Detalles de producto : ASA 35 1 CL [SD]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,001 g |
|---|---|
| Cadena | sd35a1 |
| Paso de cadena | 9.525 mm |
| Diámetro de rodillo | 5.08 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,32 € Sin IVA
/ unidad
1,60 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h