Referencias
Renold:SD06B2S26I
Rubix:902060001222
EAN:0673766704156

Documentos
Detalles de producto : 06 B2 CL [SD]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,002 g |
|---|---|
| Cadena | roller chain |
| Paso de cadena | 9.525 mm |
| Diámetro de rodillo | 6.35 mm |
| Tipo | roller chain |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,64 € Sin IVA
/ unidad
1,98 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días