Rodamiento de rodillos cónicos Timken 03062/03162, Diámetro exterior: 41.275 mm | Diámetro interior: 15.875 mm | Anchura: 14.288 mm

Rodamiento de rodillos cónicos Timken

Ver información técnica

Referencias

Timken:03062/03162
Rubix:798401072000
EAN:0053893780030
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15.875 mm
Diámetro exterior41.275 mm
Anchura14.288 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 03062-99401


Rodamientos de rodillos cónicos, dimensiones principales según DIN 720.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15.875 mm
Diámetro exterior41.275 mm
Anchura14.288 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.1 kg
Serie3000
Materialacero
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total14.288 mm
NormaABMA INCH PART NUMBERING SYSTEM; ISO 355
Carga estática básica, radial - C0r21300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr24000 N
91,20 Sin IVA
/ unidad
110,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas