Rodamiento de rodillos cónicos SKF 67322, Diámetro exterior: 196.85 mm | Diámetro interior: 171.33 mm | Anchura: 38.1 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:67322
Rubix:798793713000
fabricante:49173
EAN:7316576644955


Resumen técnico
| Diámetro interior | 171.33 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 196.85 mm |
| Anchura | 38.1 mm |
Detalles de producto : 67322
Las copas de rodamientos de rodillos cónicos (aro exterior), medidas en pulgadas, están pensadas para ser combinadas con conos (aro interior con rodillos y jaula) de la misma serie. Juntos, crean un rodamiento completo que puede admitir cargas radiales y axiales combinadas, y ofrecen una baja fricción durante el funcionamiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial y axial
- Adecuado para cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables
- Adecuado para cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1440 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 171.33 mm |
| Diámetro exterior | 196.85 mm |
| Anchura | 38.1 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,88 € Sin IVA
/ unidad
281,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días