FRC-1-D-O-MAXI-A

Unidad de servicio FRC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FRC-1-D-O-MAXI-A
Rubix:798201290000
fabricante:162753
EAN:4052568132651
FRC-1-D-O-MAXI-A Service unit

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRC-1-D-O-MAXI-A


Unidad de servicio FRC-1-D-O-MAXI-A, combinación filtro/regulador/engrasador, bar, filtro 40 µm, con protector metálico del recipiente. Con drenaje de condensado automático. Sin manómetro. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=mando giratorio con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Drenaje de condensado=totalmente automático

Información técnica


Atributos
Peso neto2757 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico8500 l/min
Tamaño de diseño0
604,92 € Sin IVA
/ unidad
731,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días