Referencias
Festo:LFR-3/8-D-MIDI-KC-A
Rubix:798197787000
fabricante:185738
EAN:4052568144999

Documentos
Detalles de producto : LFR-3/8-D-MIDI-KC-A
Combinación de unidad de servicio LFR-3/8-D-MIDI-KC-A consistente en válvula manual de encendido/apagado y regulador con filtro, con soportes de montaje. Con drenaje automático de condensado. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 276x58x143 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1835 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 2700 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,00 € Sin IVA
/ unidad
424,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días