Referencias
Festo:VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-3AP4-85
Rubix:799264448000
fabricante:1491997
EAN:4052568107314

Documentos
Detalles de producto : VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-3AP4-85
Electroválvula VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Estructura de diseño=Válvula de asiento de accionamiento directo, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanquidad=suave, Posición de montaje=Cualquier, Tipo de montaje=Instalación en línea
Solenoid valve VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-3AP4-85 Construction=direct-operated seat valve, Actuation type=electrical, Sealing principle=soft-seated, Installation position=any, Mounting type=in-line installation
Cualidades
- Extensive pressure range
- Directly actuated poppet valve
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Aplicaciones
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 440,4 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide vzwd |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,25 € Sin IVA
/ unidad
91,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días