JMFDH-5/2-D-1-C-EX

Electroválvula JMFDH-5/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:JMFDH-5/2-D-1-C-EX
Rubix:798192489000
fabricante:536071
EAN:4052568170844
JMFDH-5/2-D-1-C-EX Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMFDH-5/2-D-1-C-EX


Electrodistribuidor JMFDH-5/2-D-1-C-EX con commande manuelle auxiliaire. Función del distribuidor=5/2, bistable, dominante, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=42 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto392,25 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
174,28 € Sin IVA
/ unidad
210,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días