Referencias

SMC:VX235GLA
Rubix:799245846000
fabricante:01682044
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VX235GLA


La serie VX21/22/23 es una electroválvula de 2 puertos de accionamiento directo para el aire, el gas, el vacío, el agua, el vapor y el aceite. La selección adecuada del cuerpo y de los materiales de estanqueidad permite la aplicación de una amplia variedad de fluidos. La aplicación se puede adaptar simplemente eligiendo los materiales del cuerpo (latón, acero inoxidable), los materiales de estanqueidad (NBR, EPR, FPM, PTFE) y la bobina del solenoide (clase B, clase H).

Cualidades

-Carcasa IP65
Conforme a la norma UL94V-0 resistente a la llama
Construcción especial que mejora la vida útil en comparación con la bobina de sombreado actual
Material del cuerpo: aluminio, resina

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos2
96,51 Sin IVA
/ unidad
116,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días