FBSD-GD-9

Conectores FBSD para colectores de válvulas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FBSD-GD-9
Rubix:798190358000
fabricante:18495
EAN:4052568002947
FBSD-GD-9 Plug socket

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : FBSD-GD-9


Conector tipo zócalo FBSD-GD-9 Para bus de campo Conexión a terminales de válvulas y válvulas/sensores. Diámetro de cable admisible=8 - 9,5 mm, Basado en la norma=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Posición de montaje=Cualquier, Rango de tensión de funcionamiento AC=<= 250 V, Rango de tensión de funcionamiento DC=<= 250 V

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)66x20x20 mm
Peso neto26,3 g
Tipofbsd
15,05 € Sin IVA
/ unidad
18,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días