Referencias
Festo:CPX-2AA-U-I
Rubix:798248715000
fabricante:526170
EAN:4052568008116

Documentos
Detalles de producto : CPX-2AA-U-I
Módulo analógico CPX-2AA-U-I para terminal eléctrico modular CPX, 2 salidas. Dimensiones An x L x Al = (* (incl. del bloque de interconexiones y la tecnología de conexión), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), número de salidas=2, diagnóstico=(* - rotura de cable por canal, * - infracción de valor límite por canal, * - señal de salida de cortocircuito por canal, * - alimentación del actuador de cortocircuito, * - error de parametrización, * - subtensión de las salidas), parámetros que configuran=(* - formato de datos, * a prueba de fallos por canal, * fuerzas por canal, * - limitar monitorización/canal, * modo inactivo por canal, * - suavizado del valor medido, * - rango de señal por canal, * - comportamiento tras cortocircuito, * monitorización de rotura de hilo/canal), pantallas LED=- 1 diagnóstico del grupo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 115 g |
|---|---|
| Tipo | módulo analógico para terminal cpx |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,85 € Sin IVA
/ unidad
325,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días