2121810000

Serie QR1-S Estándar

Ver información técnica
Referencias
Aventics:2121810000
Rubix:798373080000
fabricante:2121810000
EAN:3661475928571
brand logo
Resumen técnico
Conexión 110
Materialpolibutileno tereftalato (pbt)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2121810000


Unión en Y igual. Serie QR1-S Estándar.

Información técnica


Atributos
Conexión 110
Materialpolibutileno tereftalato (pbt)
Longitud50 mm
Temperatura mín.0 °C
Conexión 210
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidocompressed air
Diámetro exterior de tubo métrico10 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,17 Sin IVA
/ unidad
17,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días