Referencias
SMC:KWU06-S04
Rubix:751600778043
fabricante:KWU06-S04
EAN:3618036021967

Resumen técnico
| Material | tereftalato de polibutileno (cuerpo);latón (vástago);latón (varilla de accionamiento);acero inoxidable (mandril);latón (guía);latón (conector interior);polioximetileno (casquillo);polioximetileno (retén);caucho de nitrilo butadieno (junta tórica);caucho de nitrilo butadieno (junta);acero dulce con cromato de zinc (soporte);acero dulce con cromato de zinc (rosca de montaje) |
|---|---|
| Conexión 1 | standardschlauch s ø4 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Detalles de producto : KWU06-S04
La serie de racores coaxiales compatibles de conexión rápida KW es un sistema de tubos coaxiales nuevo y fácil de usar. La inserción y liberación del tubo se puede realizar con la misma facilidad que en un racor estándar de conexión rápida.
Cualidades
Racor coaxial de conexión rápida
El tipo es recto con brida (horizontal, vertical, CQ2), codo con brida, intercambiador, racor en T, racor en T dividido, conector en Y de derivación dividido
Tamaño de tubo aplicable y tiene temperatura ambiente y del fluido
El tipo es recto con brida (horizontal, vertical, CQ2), codo con brida, intercambiador, racor en T, racor en T dividido, conector en Y de derivación dividido
Tamaño de tubo aplicable y tiene temperatura ambiente y del fluido
Información técnica
Atributos
| Material | tereftalato de polibutileno (cuerpo);latón (vástago);latón (varilla de accionamiento);acero inoxidable (mandril);latón (guía);latón (conector interior);polioximetileno (casquillo);polioximetileno (retén);caucho de nitrilo butadieno (junta tórica);caucho de nitrilo butadieno (junta);acero dulce con cromato de zinc (soporte);acero dulce con cromato de zinc (rosca de montaje) |
|---|---|
| Conexión 1 | standardschlauch s ø4 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Conexión 2 | standardschlauch s ø4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,04 € Sin IVA
/ unidad
12,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días