Referencias
Mecaline:859693
Rubix:798947847000
EAN:3660338146770


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable 316l |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
Documentos
Detalles de producto : REGUL. CAUDAL INOX INOX 1/8 - 1/8
Rosca corta (orientable). Junta en FKM. Inox 316L
de -10 °C a +120 °C
de 1 bar a 10 bares
de -10 °C a +120 °C
de 1 bar a 10 bares
REGUL. CAUDAL INOX INOX 1/8 - 1/8
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable 316l |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Perfil | espiga macho (g 1/8 macho a espiga de manguera de 1/8 inch), aisi 316l |
| Conexión 2 | 1/8 |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 220 °C |
| Tipo de rosca | bspp |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,38 € Sin IVA
/ unidad
157,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días