VZWP-L-M22C-G14-130-1P4-40

Electrodistribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VZWP-L-M22C-G14-130-1P4-40
Rubix:799263950000
fabricante:1489940
EAN:4052568233631
VZWP-L-M22C-G14-130-1P4-40 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectroválvula vzwp
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VZWP-L-M22C-G14-130-1P4-40


Electrodistribuidor VZWP-L-M22C-G14-130-1P4-40 Diseño=Distribuidor de clapeta con pre-pilotaje, Modo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=Bobina preferentemente en la parte superior, Modo de fijación=Instalación en tuberías
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)110x65x90 mm
Peso neto705,6 g
Tipoelectroválvula vzwp
Número de puertos2
Tasa de flujo volumétrico1600 l/min
176,05 € Sin IVA
/ unidad
213,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días