CDVI5.0-MT2H-1X3OLS-EXT

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CDVI5.0-MT2H-1X3OLS-EXT
Rubix:799269417000
fabricante:547014
EAN:4052568185718
CDVI5.0-MT2H-1X3OLS-EXT Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDVI5.0-MT2H-1X3OLS-EXT


Electroválvula CDVI5.0-MT2H-1X3OLS-EXT para terminal de distribuidores CDVI, Clean Design. Función del distribuidor=3/2 monostable, abierto, Modo de accionamiento=eléctrico, Caudal nominal normal=500 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar, Diseño=Pistón de corredera

Información técnica


Atributos
Peso neto210 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico500 l/min
Rango de presión-0,9/10 bar
211,99 Sin IVA
/ unidad
256,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días