VENTOSA FUELLE B8 CLOROPRENO, M5 MACHO

Ventosas de fuelle B Cloropreno

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Piab:3250083
Rubix:798873654000
fabricante:3250083
brand logo

Resumen técnico

Materialcloropreno (cr)
Diámetro8 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VENTOSA FUELLE B8 CLOROPRENO, M5 MACHO


Las ventosas con fuelle de cloropreno de Piab están diseñadas para una manipulación versátil y duradera en una amplia gama de aplicaciones industriales. Fabricadas con caucho de cloropreno de alta calidad, estas ventosas ofrecen una excelente resistencia a los aceites, la intemperie y la abrasión. Su fuelle flexible se adapta a superficies irregulares y curvas, compensando las diferencias de altura y garantizando un agarre seguro. Ideales para automoción, envase y embalaje y fabricación general, ofrecen un rendimiento constante y duradero en entornos exigentes.

Cualidades

Fabricadas con caucho de cloropreno de alta calidad Excelente resistencia a los aceites, la abrasión y la intemperie El fuelle flexible se adapta a superficies curvas e irregulares Manipulación sin marcas Resistente para un uso intensivo en entornos exigentes. Ideales para automoción, envase y embalaje y fabricación general

Aplicaciones

Piezas moldeadas por inyección de plástico, Chapa seca

Información técnica


Atributos
Materialcloropreno (cr)
Diámetro8 mm
Formafuelle
Tipom5 macho
5,05 € Sin IVA
/ unidad
6,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días