Referencias
SMC:ZP3-08UMS
Rubix:799251010000
fabricante:ZP3-08UMS
EAN:3618036469158

Documentos
Detalles de producto : ZP3-08UMS
Las almohadillas de vacío SMCs series ZP, ZP2 and ZP3 ofrecen una línea completa de opciones de almohadillas para satisfacer todas sus necesidades de manipulación y transferencia.? Una amplia gama de tamaños, formas y materiales permite a los ingenieros de diseño la flexibilidad para elegir la configuración de almohadilla apropiada, haciendo que las ZP, ZP2, and ZP3 sean adecuadas para una variedad de aplicaciones de levantamiento rutinarias y poco habituales.
Cualidades
•Almohadilla de vacío de servicio pesado
Pieza de repuesto
Pieza de repuesto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 9x9x6 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1 g |
| Material | caucho de silicona |
| Diámetro | 8 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | almohadilla compacta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,11 € Sin IVA
/ unidad
3,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días