Referencias
SMC:ZP3E-Y100BMNJB30
Rubix:799240194000
fabricante:ZP3E-Y100BMNJB30

Documentos
Detalles de producto : ZP3E-Y100BMNJB30
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 32 a Ø 125 mm Formas: Tipo fuelle con nervaduras y ranura Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas Opciones: amortiguador con rosca hembra, entrada de vacío lateral
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 100 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,54 € Sin IVA
/ unidad
99,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días