Referencias
SMC:ZP25US
Rubix:751606562043
fabricante:ZP25US
EAN:3618036470765



Documentos
Detalles de producto : ZP25US 00048031
Las ventosas de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros desde 2 hasta 200mm, 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa —plana, plana con costillas, profunda y de fuelle— son estándar, pero si estos no cumplen con los requisitos de su aplicación, contáctenos acerca de su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (U,C), Ventosa de vacío con anillo de fijación
Cualidades
Ventosa con anillo de bloqueo
Pieza de repuesto
Diámetros de ventosa de 2mm a 50mm
Estilos de ventosa: plana, con costillas, profunda y de fuelle
Pieza de repuesto
Diámetros de ventosa de 2mm a 50mm
Estilos de ventosa: plana, con costillas, profunda y de fuelle
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x28x14 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4 g |
| Material | goma de silicona |
| Diámetro | 25 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | ventosa de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,41 € Sin IVA
/ unidad
5,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días