ZP3E-Y32BMNJB50

Compacto con amortiguador - ZP3E-Y

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP3E-Y32BMNJB50
Rubix:799240175000
fabricante:ZP3E-Y32BMNJB50
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro32 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP3E-Y32BMNJB50


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada

Cualidades

Tamaños de almohadilla: Ø 32 a Ø 125 mm Formas: Tipo fuelle con nervaduras y ranura Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas Opciones: amortiguador con rosca hembra, entrada de vacío lateral

Información técnica


Atributos
Materialnbr
Diámetro32 mm
Formafuelle
Tipoventosa de vacío
62,32 € Sin IVA
/ unidad
75,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días