ESV-200-SN

Ventosas de vacío ESV

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ESV-200-SN
Rubix:798198156000
fabricante:191015
EAN:4052568150419
ESV-200-SN Vacuum suction cup

Resumen técnico

Materialcaucho nitrílico
Diámetro200 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESV-200-SN


Ventosa de vacío ESV-200-SN Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable, Radio mínimo de la pieza=680 mm, Diámetro de la ventosa=200 mm, Volumen de la ventosa=245,454 cm3, Posición de conexión=en la parte superior, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto1056 g
Materialcaucho nitrílico
Diámetro200 mm
Formaredondo
Tipoesv
99,22 € Sin IVA
/ unidad
120,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días