Referencias
SMC:ZP04US
Rubix:752102964043
fabricante:ZP04US
EAN:3618036479386

Documentos
Detalles de producto : ZP04US 00047604
Las copas de vacío de la ZP series están disponibles en 19 diámetros desde 2 hasta 200mm, 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa —plana, plana con nervaduras, profunda y de fuelle— son estándar, pero si estos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos acerca de su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (U,C), Ventosa de vacío con anillo de fijación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x12x7 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1 g |
| Material | caucho de silicona |
| Diámetro | 4 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | ventosa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,16 € Sin IVA
/ unidad
3,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días