MPCC 8M 456 36 SPL 9270-01137

Compacta Correa Síncrona Mini Poly Chain GT Carbon

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:MPCC 8M 456 36 SPL
Rubix:798551259000
fabricante:927001137
EAN:5414465637575
brand logo
Resumen técnico
Perfil8mc
Longitud primitiva456 mm
Anchura de correa36 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MPCC 8M 456 36 SPL 9270-01137


Esta correa síncrona compacta de poliuretano abre nuevas oportunidades en el diseño de accionamientos de transportadores y es una alternativa a las cadenas de rodillos. Poly Chain® GT Carbon™ no requiere lubricación ni tensado y se caracteriza por sus bajos niveles de ruido incluso a altas velocidades de transporte. Su construcción especial es muy resistente a influencias agresivas como el polvo, el aceite y los productos químicos.

Cualidades

-Reducir el mantenimiento y el tiempo de inactividad
Las cuerdas de carbono soportan fácilmente cargas de choque
Funciona en transmisiones de centro fijo
No necesita lubricación
Transportador de rodillos de funcionamiento suave
Inerte a la mayoría de ácidos, productos químicos y agua
No necesita retensado constante
Disponible bajo demanda en construcción PowerPainT™,
Para eliminar el riesgo de contaminación de la pintura
Ajuste perfecto en poleas de perfil Poly Chain® GT

Información técnica


Atributos
Perfil8mc
Longitud primitiva456 mm
Anchura de correa36 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes57
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,06 Sin IVA
/ unidad
193,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días