TP 640 5M 15

Doble potencia

Ver información técnica

Referencias

Gates:TP HTD 640 5M 15
Rubix:798180810000
fabricante:929750123
EAN:5412571333237
brand logo

Resumen técnico

Perfil5m htd
Longitud primitiva640 mm
Anchura de correa15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TP 640 5M 15


La correa síncrona Twin Power es la correa perfecta para transmisiones con ejes que giran en sentidos opuestos. Esto es posible porque la Twin Power tiene dientes a lo largo de ambos lados, directamente opuestos entre sí. Las correas síncronas Twin Power están disponibles con el clásico dentado trapezoidal, pero también con el exclusivo perfil de dientes GT. Esta correa se caracteriza por una gran potencia de transmisión y resistencia al desplazamiento de los dientes y garantiza una transmisión positiva antideslizante. Además, esta correa es prácticamente silenciosa.

Cualidades

- Transmisión de alta potencia.
- La correa puede cargarse completamente tanto en la parte delantera como en la trasera y, siempre que no se supere la potencia máxima, pueden utilizarse ambos lados de forma combinada.
- Accionamiento positivo antideslizante.
- Funcionamiento prácticamente silencioso.
- Sin necesidad de relubricación ni mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Perfil5m htd
Longitud primitiva640 mm
Anchura de correa15 mm
Materialcloropreno
Paso5 mm
Número de dientes128
66,63 € Sin IVA
/ unidad
80,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días