TP 835 5M 25

Doble potencia

Ver información técnica

Referencias

Gates:TP HTD 835 5M 25
Rubix:798090742000
fabricante:929750149
EAN:5412571333466
brand logo

Resumen técnico

Perfil5m htd
Longitud primitiva835 mm
Anchura de correa25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TP 835 5M 25


La correa síncrona Twin Power es la correa perfecta para transmisiones con ejes que giran en sentidos opuestos. Esto es posible porque la Twin Power tiene dientes a lo largo de ambos lados, directamente opuestos entre sí. Las correas síncronas Twin Power están disponibles con el clásico dentado trapezoidal, pero también con el exclusivo perfil de dientes GT. Esta correa se caracteriza por una gran potencia de transmisión y resistencia al desplazamiento de los dientes y garantiza una transmisión positiva antideslizante. Además, esta correa es prácticamente silenciosa.

Cualidades

- Transmisión de alta potencia.
- La correa puede cargarse completamente tanto en la parte delantera como en la trasera y, siempre que no se supere la potencia máxima, pueden utilizarse ambos lados de forma combinada.
- Accionamiento positivo antideslizante.
- Funcionamiento prácticamente silencioso.
- Sin necesidad de relubricación ni mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Perfil5m htd
Longitud primitiva835 mm
Anchura de correa25 mm
Materialcloropreno
Paso5 mm
Número de dientes167
116,63 € Sin IVA
/ unidad
141,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días