RM/92032/M/5

Compact cylinder

Ver información técnica

Referencias

IMI Norgren:RM/92032/M/5
Rubix:798870376000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RM/92032/M/5


Compact cylinder
Compact cylinder

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tiponorgren rm/92032/m/5 da p cylinder
Presión de servicio máx.10 bar
Longitud40.5 mm
Max. Temperatura de funcionamiento80 °C
Conexióng1/8
Materialanodized aluminium (cylinder tube & end caps); stainless steel (piston rod); seals: pur and/or nbr
76,47 € Sin IVA
/ unidad
92,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días