FRC-1/4-D-MIDI-KA-A

Combinación de unidad de servicio FRC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FRC-1/4-D-MIDI-KA-A
Rubix:798202388000
fabricante:185796
EAN:4052568145545
FRC-1/4-D-MIDI-KA-A Service unit combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRC-1/4-D-MIDI-KA-A


Combinación de unidad de servicio FRC-1/4-D-MIDI-KA-A compuesta por filtro regulador, módulo distribuidor y lubricador. Con drenaje automático de condensados y protector metálico del vaso. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto2495 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico1400 l/min
Tamaño de diseño0
407,04 € Sin IVA
/ unidad
492,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días