LFR-1/4-D-MINI-KD-A

Conjunto de unidad de servicio LFR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFR-1/4-D-MINI-KD-A
Rubix:798197794000
fabricante:185746
EAN:4052568145071
LFR-1/4-D-MINI-KD-A Service unit combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFR-1/4-D-MINI-KD-A


Conjunto de unidad de servicio LFR-1/4-D-MINI-KD-A consistente en filtro-regulador, válvula on/off con bobina solenoide 24 V DC, sin zócalo,, y válvula de acumulación de presión, con soportes de montaje. Con drenaje automático de condensado. Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)230x150x110 mm
Peso neto991,4 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico730 l/min
Tamaño de diseño0
445,56 Sin IVA
/ unidad
539,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días