Referencias
Festo:LFMBA-3/8-D-MINI-A
Rubix:798197559000
fabricante:162668
EAN:4052568132071

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Documentos
Detalles de producto : LFMBA-3/8-D-MINI-A
Combinación de filtro fino LFMBA-3/8-D-MINI-A: microfiltro de 1 µm para prefiltración y microfiltro de 0,01 µm, con protector metálico del vaso. Tamaño=Mini, Serie=D, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=0,01 µm, Eficiencia de filtración=99,9999 %
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 751,2 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
| Finura de filtro | 0.01 µm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
333,81 € Sin IVA
/ unidad
403,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días