Referencias
SMC:VHS20-F02B
Rubix:798658462000
fabricante:VHS20-F02B
EAN:3618036584592

Documentos
Detalles de producto : VHS20-F02B 01022714
La serie AC de aspecto limpio y rentable le permite elegir la combinación de equipos de preparación neumática de estilo modular que mejor se adapte a sus necesidades. La serie, disponible en 8 tamaños diferentes para garantizar un rendimiento óptimo, ofrece ahorro de energía con caudales más altos. El sencillo montaje y mantenimiento reduce el tiempo de inactividad.
VHS20/30/40/50, Válvula de 3 vías para evacuación de la presión residual con enclavamiento de seguridad (Efecto simple)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 47x66x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 90 g |
| Tipo | válvula 3/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,45 € Sin IVA
/ unidad
32,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días