GN 707.2-60-B32-ST COLLARINES PARTIDOS
Collares de fijación partidos, acero/aluminio
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 707.2-60-B32-ST
Rubix:798587392000
fabricante:GN 707.2-60-B32-ST
EAN:4045525529212





Detalles de producto : GN 707.2-60-B32-ST COLLARINES PARTIDOS
Los collares de fijación partidos GN 707.2 se utilizan cuando no pueden deslizarse sobre un eje. Para la medida d1 = 20 a 36, d3 es un orificio pasante; a partir de d1 = 42, d3 es un orificio ciego con rosca. Estos collares no solo sirven como tope final, sino que también pueden utilizarse para fijar o accionar otros componentes, como interruptores de fin de carrera.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 187 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 32 mm |
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro exterior | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,09 € Sin IVA
/ unidad
18,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
