GN 706.2-65-B40-ST COLLARINES SEMIPARTIDOS

Anillos de sujeción semicortados, acero/aluminio

Ver información técnica

Referencias

Ganter:GN 706.2-65-B40-ST
Rubix:798587399000
fabricante:GN 706.2-65-B40-ST
EAN:4045525528932
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Material/acabadoAcero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GN 706.2-65-B40-ST COLLARINES SEMIPARTIDOS


Anillos de ajuste semicortados GN 706.2 pueden montarse de forma segura y sencilla, es decir, con una alta fuerza de apriete sin dañar la superficie del eje. Para la medida d1 = 20 a 36, d3 es un orificio pasante; a partir de d1 = 42, d3 es un orificio ciego roscado. Estos anillos de ajuste no solo sirven como tope final, sino que también pueden utilizarse para fijar o accionar otros componentes, como interruptores de fin de carrera.

Información técnica


Atributos
Peso neto199 g
Diámetro interior40 mm
Material/acabadoAcero
Diámetro exterior65 mm
12,62 € Sin IVA
/ unidad
15,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro interior

40 mm