GN 706.2-60-B35-ST COLLARINES SEMIPARTIDOS
Anillos de sujeción semicortados, acero/aluminio
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 706.2-60-B35-ST
Rubix:798587400000
fabricante:GN 706.2-60-B35-ST
EAN:4045525528925





Detalles de producto : GN 706.2-60-B35-ST COLLARINES SEMIPARTIDOS
Anillos de ajuste semicortados GN 706.2 pueden montarse de forma segura y sencilla, es decir, con una alta fuerza de apriete sin dañar la superficie del eje. Para la medida d1 = 20 a 36, d3 es un orificio pasante; a partir de d1 = 42, d3 es un orificio ciego roscado. Estos anillos de ajuste no solo sirven como tope final, sino que también pueden utilizarse para fijar o accionar otros componentes, como interruptores de fin de carrera.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 178 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro exterior | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,54 € Sin IVA
/ unidad
13,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
35 mm
