Referencias
Dichtomatik:40421321
Rubix:781200190038
fabricante:40421321




Resumen técnico
| Diámetro exterior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 42 mm |
| Altura | 18 mm |
Documentos
Detalles de producto : T OF 100 42 18 88NBR 40421321
Collar Pot T sin muelle 36x18x6 88 NBR 101
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 54,45 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Diámetro interior | 42 mm |
| Altura | 18 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,79 € Sin IVA
/ unidad
109,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días