Referencias
Festo:VSNC-F-P53U-MH-G14-F19A
Rubix:799261104000
fabricante:8116394
EAN:4052568558383

Detalles de producto : VSNC-F-P53U-MH-G14-F19A
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 950 l/min |
| Material | aluminio |
| Rango de presión | 3 bar - 8 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,39 € Sin IVA
/ unidad
384,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días