Referencias
SMC:SY7460-5LOU-C8-Q
Rubix:751610126043

Documentos
Detalles de producto : SY7460-5LOU-C8-Q 00096379
La serie SY ofrece un caudal alto con bajo consumo de energía en un diseño compacto. La serie SY está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montado en base y se puede utilizar individualmente o montado en colector.
SY7000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 150 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,04 € Sin IVA
/ unidad
125,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días