SQ1241DN-5LO1-C6-Q

Electroválvula 5/2 y 5/3 serie SQ1000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SQ1241DN-5LO1-C6-Q
Rubix:798405950000
fabricante:SQ1241DN-5LO1-C6-Q
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SQ1241DN-5LO1-C6-Q


Las electroválvulas 5/2 y 5/3 de la serie SQ han sido diseñadas para aplicaciones que requieren alta velocidad y frecuencia, larga vida útil y un tiempo de respuesta preciso. La serie SQ ofrece tiempos de respuesta notables de 12 ms máx. para el modelo SQ1000, 20 ms máx. para el modelo SQ2000 y una vida útil de 200 millones de ciclos. Está disponible una amplia gama de opciones.
SQ1*4*, tamaño 1000, Electroválvula de 5 vías, cableado exterior (Nuevo Producto)

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
72,46 Sin IVA
/ unidad
87,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días