Referencias
NSK:23034CDE4C4
Rubix:023034004002
EAN:00029176523786






Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 67 mm |
Detalles de producto : 23034CDE4C4
NSK Spherical Roller Bearings pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo a la vez un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las vibraciones constantes, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional y pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Cualidades
Soporta cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Compensa la desalineación.
Aplicaciones
Diseñado para su uso en las condiciones más difíciles.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 67 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2000 rpm |
| Velocidad límite | 1600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1090000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 640000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
925,90 € Sin IVA
/ unidad
1120,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días