Referencias
SKF:24044 CCK30/C3W33
Rubix:798794660000
fabricante:36622
EAN:7316577004796


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 118 mm |
Detalles de producto : 24044 CCK30/C3W33
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Este rodamiento de rótula SKF está diseñado con dos hileras de rodillos simétricas y absorbe eficazmente cargas radiales y axiales elevadas. Se caracteriza por un diámetro interior cónico de 1:30, un diseño CC con jaulas estampadas, un juego radial ampliado de tipo C3 y una ranura anular con tres orificios de lubricación (W33). Este tipo de rodamiento también es autoalineable, lo que significa que puede compensar los desalineamientos o las flexiones del eje sin comprometer el rendimiento.
Características:
Este modelo abierto incorpora un diseño denominado «CC» que incluye dos jaulas con ventanas de chapa de acero estampada, un anillo interior sin rebordes y un anillo de guía flotante centrado en el anillo interior. Cuenta con un agujero cónico de 1:30 que permite un montaje preciso en el eje, ya sea directamente o mediante un manguito de sujeción. La combinación de un diseño sin juntas y un juego radial interno ampliado de tipo C3 permite que el rodamiento funcione a altas velocidades. La fricción interna es reducida, lo que limita el calentamiento, mientras que la mayor tolerancia a las dilataciones térmicas refuerza la estabilidad del funcionamiento a alta velocidad. Por último, la ranura anular y los tres orificios de lubricación facilitan un mantenimiento eficaz. Este rodamiento autoalineable es ideal para aplicaciones sometidas a cargas pesadas, vibraciones o altas velocidades de rotación.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere una relubricación periódica para mantener su rendimiento a lo largo del tiempo. La ausencia de juntas permite una inspección visual sencilla, pero implica prestar especial atención a la limpieza durante las intervenciones. Los tres orificios de lubricación presentes en el anillo exterior garantizan una buena difusión del lubricante y permiten la evacuación de impurezas. Se recomienda utilizar un lubricante compatible con las temperaturas de funcionamiento, que pueden alcanzar hasta los 200 °C según las aplicaciones. En caso de que haya partículas o signos de desgaste, se recomienda limpiar minuciosamente el alojamiento antes de volver a lubricar. Este proceso contribuye a preservar la eficacia del rodamiento y a limitar los riesgos de fallo prematuro.
Estanqueidad:
Este modelo es de tipo abierto, lo que significa que no cuenta con juntas de estanqueidad integradas. Esta configuración ofrece acceso directo a los elementos internos para su mantenimiento, pero lo hace vulnerable a contaminantes como el polvo o la humedad. Para paliar esta vulnerabilidad, está equipado con una ranura anular y tres orificios de lubricación (W33), que permiten una relubricación periódica y facilitan la evacuación de impurezas. Esto contribuye a proteger los elementos internos y a prolongar la vida útil del rodamiento.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.
Ventajas clave:
- Autoalineación integrada para compensar los desalineamientos y las flexiones del eje;
- Soporta cargas radiales y axiales elevadas en ambos sentidos;
- Jaulas de acero estampado y diseño CC para altas velocidades de rotación;
- Holgura radial C3 para una mejor tolerancia térmica y menor fricción;
- Diseño abierto que facilita la inspección y las operaciones de mantenimiento;
- Orificio cónico para un montaje seguro y preciso;
- Sistema de lubricación integrado para un mantenimiento prolongado.
Aplicaciones:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos está diseñado para máquinas rotativas sometidas a cargas elevadas, como cintas transportadoras, trituradoras, ventiladores industriales o maquinaria agrícola. Es especialmente adecuado para entornos en los que las condiciones de funcionamiento pueden provocar desalineaciones del eje. Utilizado en instalaciones fijas o móviles, es adecuado tanto para aplicaciones de alta velocidad como para mecanismos sometidos a vibraciones constantes. Para obtener resultados duraderos, debe instalarse en un entorno limpio, con una lubricación adaptada a las condiciones térmicas y mecánicas de cada instalación.
Características:
Este modelo abierto incorpora un diseño denominado «CC» que incluye dos jaulas con ventanas de chapa de acero estampada, un anillo interior sin rebordes y un anillo de guía flotante centrado en el anillo interior. Cuenta con un agujero cónico de 1:30 que permite un montaje preciso en el eje, ya sea directamente o mediante un manguito de sujeción. La combinación de un diseño sin juntas y un juego radial interno ampliado de tipo C3 permite que el rodamiento funcione a altas velocidades. La fricción interna es reducida, lo que limita el calentamiento, mientras que la mayor tolerancia a las dilataciones térmicas refuerza la estabilidad del funcionamiento a alta velocidad. Por último, la ranura anular y los tres orificios de lubricación facilitan un mantenimiento eficaz. Este rodamiento autoalineable es ideal para aplicaciones sometidas a cargas pesadas, vibraciones o altas velocidades de rotación.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere una relubricación periódica para mantener su rendimiento a lo largo del tiempo. La ausencia de juntas permite una inspección visual sencilla, pero implica prestar especial atención a la limpieza durante las intervenciones. Los tres orificios de lubricación presentes en el anillo exterior garantizan una buena difusión del lubricante y permiten la evacuación de impurezas. Se recomienda utilizar un lubricante compatible con las temperaturas de funcionamiento, que pueden alcanzar hasta los 200 °C según las aplicaciones. En caso de que haya partículas o signos de desgaste, se recomienda limpiar minuciosamente el alojamiento antes de volver a lubricar. Este proceso contribuye a preservar la eficacia del rodamiento y a limitar los riesgos de fallo prematuro.
Estanqueidad:
Este modelo es de tipo abierto, lo que significa que no cuenta con juntas de estanqueidad integradas. Esta configuración ofrece acceso directo a los elementos internos para su mantenimiento, pero lo hace vulnerable a contaminantes como el polvo o la humedad. Para paliar esta vulnerabilidad, está equipado con una ranura anular y tres orificios de lubricación (W33), que permiten una relubricación periódica y facilitan la evacuación de impurezas. Esto contribuye a proteger los elementos internos y a prolongar la vida útil del rodamiento.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.
Ventajas clave:
- Autoalineación integrada para compensar los desalineamientos y las flexiones del eje;
- Soporta cargas radiales y axiales elevadas en ambos sentidos;
- Jaulas de acero estampado y diseño CC para altas velocidades de rotación;
- Holgura radial C3 para una mejor tolerancia térmica y menor fricción;
- Diseño abierto que facilita la inspección y las operaciones de mantenimiento;
- Orificio cónico para un montaje seguro y preciso;
- Sistema de lubricación integrado para un mantenimiento prolongado.
Aplicaciones:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos está diseñado para máquinas rotativas sometidas a cargas elevadas, como cintas transportadoras, trituradoras, ventiladores industriales o maquinaria agrícola. Es especialmente adecuado para entornos en los que las condiciones de funcionamiento pueden provocar desalineaciones del eje. Utilizado en instalaciones fijas o móviles, es adecuado tanto para aplicaciones de alta velocidad como para mecanismos sometidos a vibraciones constantes. Para obtener resultados duraderos, debe instalarse en un entorno limpio, con una lubricación adaptada a las condiciones térmicas y mecánicas de cada instalación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 118x340x340 mm |
|---|---|
| Peso neto | 38520 g |
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 118 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1200 rpm |
| Velocidad límite | 1700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1628 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2905,35 € Sin IVA
/ unidad
3515,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días