Referencias
Norgren:C01481038
Rubix:799057175000
fabricante:C01481038


Resumen técnico
| Material | plástico (pbt) |
|---|---|
| Conexión 1 | tube ø 10 mm (push-in fitting) |
Detalles de producto : C01481038
Racor codo hembra giratorio 10 - R3/8 Pneufit C
Pneufit-C adaptador de codo giratorio 90° Ø10mm x R3/8\" C01481038
Información técnica
Atributos
| Material | plástico (pbt) |
|---|---|
| Conexión 1 | tube ø 10 mm (push-in fitting) |
| Perfil | soporte giratorio de 90° (hembra) |
| Conexión 2 | female thread r3/8 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días