Referencias
SMC:ASQ430F-02-06S
Rubix:751601554043
EAN:3618035527163
Documentos
Detalles de producto : ASQ430F-02-06S
ASR/ASQ (válvula PFC/QFC) puede reducir el consumo de aire en un 25 %. La válvula de control PFC tiene una función de ajuste de presión y de control de velocidad. La válvula de control QFC ofrece una función de escape de alta velocidad y de control de la velocidad del cilindro. La serie ASR/ASQ con racor instantáneo (válvula de presión/caudal) puede reducir el consumo de aire en un 40 %. La válvula de presión tiene un regulador con válvula antirretorno, además de regulador de velocidad. La válvula de caudal ofrece una válvula de alimentación y escape rápidos, además de un regulador de velocidad.
ASR*30/ASQ*30, Válvula de ahorro de aire (Válvula PFC/QFC), Sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | gas 1/4' macho |
|---|---|
| Tipo | válvula |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,35 € Sin IVA
/ unidad
40,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días