Referencias
Festo:VHEF-E-B53C-G18
Rubix:799259859000
fabricante:8080976
EAN:4052568454210

Detalles de producto : VHEF-E-B53C-G18
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | g1/8 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Conexión 2 | g1/8 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo de rosca | bspp |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,14 € Sin IVA
/ unidad
135,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días