Referencias
SMC:KQ2L23-01AS
Rubix:798266213000
fabricante:KQ2L23-01AS
EAN:3618036054880

Documentos
Detalles de producto : KQ2L23-01AS 00983606
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2L, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable
Cualidades
Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Aplicaciones
Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Tipo de rosca | r |
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Conexión 2 | 3.2 |
| Material | c3604;pbt;pp |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,87 € Sin IVA
/ unidad
3,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días