KQ2H12-03AS 00983529

Herraje de un solo toque Serie KQ2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2H12-03AS
Rubix:798266087000
fabricante:00983529
EAN:3618036061963
brand logo

Resumen técnico

Tipo de roscar
Conexión 1r 3/8
Conexión 212
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H12-03AS 00983529


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 12
Port Size: R, Rc 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Cualidades

Admite tubos de FEP, PFA, nailon, nailon blando y poliuretano
Fluido: aire, agua
Rango de presión de funcionamiento: -100kPa~1MPa
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

Aplicaciones

Para aplicaciones de vacío y presión positiva

Información técnica


Atributos
Tipo de roscar
Conexión 1r 3/8
Conexión 212
Materialc3604;pbt;pp
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
4,85 Sin IVA
/ unidad
5,87 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h